滑りやすい 樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
995件の「滑りやすい 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り 板」、「滑る素材」、「超高分子量ポリエチレン」などの商品も取り扱っております。
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
515 税込567
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)100×100 ピッチ(mm) (ボール)16.5 強度(kg) (ボール)0.5 材質(ボール) POM ボール径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションC型ガイドレール
長さ(m) 3 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質 PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃) -100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質 POM 2018年トラスコ掲載ページ 8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm) 2.8 引張強度(N/10mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションC650型ガイドレール
長さ(m) 2 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法A(mm) 50.5 寸法B(mm) 39 寸法W(mm) 61 質量(g/m) 440
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンコー(三甲)TGLボード
摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
材質 POM 種別 TGLボード 寸法(mm) 510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法 ブルー 質量(g) 約460 外寸(mm) 511×343×8
1箱(5枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃) 200 特性 耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)